{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuolin kantavuus | 120 kg | |
Sarja | Base-Tec | |
Malli | ilman pyöriä | |
Istuimen leveys | 430 mm | |
Istuimen syvyys | 400 mm | |
Selkänojan korkeus | 340 mm | |
Jalkaristikon ⌀ | 680 mm | |
Korkeudensäätötapa | Korkeussäätövipu | |
Korkeudensäätöalue | 420 mm - 600 mm | |
Istuimen kallistussäädettävä | ei | |
Istuinpinnan materiaali | Pyökki-Multiplex | |
Jalkaristikon materiaali | teräs | |
Jalkaristikon rakenne | suojatulpat | |
Jalustan rakenne | 5-sakarainen ristikkojalka | |
Käsinojapari mukautettava | ei | |
Standardi | DIN 68877 | |
Tuotetyyppi | Pyörivä työtuoli |
Tuotekoodi |
965330
Kopioi |
|
EAN / GTIN |
4016849295404
Kopioi |
|
Valmistajan numero |
9650H-3000
Kopioi |
|
Valmistaja/vastuuhenkilö | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |