Pyörivä jakkara, puu, suojatulpat

Tuote nro.: 965390
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa
  • Tuolin kantavuus: 120

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuolin kantavuus 120 kg
Sarja Base-Tec
Malli ilman pyöriä
Istuin-⌀ 400 mm
Jalkaristikon ⌀ 640 mm
Korkeudensäätötapa renkaan vapautus
Korkeudensäätömalli Kaasujousi
Korkeudensäätöalue 430 mm - 600 mm
Istuinpinnan materiaali Pyökki-Multiplex
Jalkaristikon materiaali muovi
Jalkaristikon rakenne suojatulpat
Jalustan rakenne 5-sakarainen ristikkojalka
Paino 6,5 kg
Standardi DIN 68877
Tuotetyyppi Jakkara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 965390
EAN / GTIN 4016849295527
Valmistajan numero 9467H-3000

Kuvaus

Malli:

5-haarainen muovijalkaristikko. Istuinkorkeus säädettävissä turvakaasujousella, renkaan vapautus. Istuintaso pyökki-Multiplexiä, luonnonvärinen lakka. Istuimen ⌀ 400 mm.
Ristikkojalan ⌀ 640 mm.
Istuimen ⌀ 400 mm.

Standardi:

DIN 68877

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat