Pyörivä jakkara, puu, pyörillä

Tuote nro.: 965391
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
Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Tuolin kantavuus: 120

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuolin kantavuus 120 kg
Sarja Base-Tec
Malli pyörillä
Istuin-⌀ 400 mm
Jalkaristikon ⌀ 640 mm
Korkeudensäätötapa renkaan vapautus
Korkeudensäätömalli Kaasujousi
Korkeudensäätöalue 430 mm - 600 mm
Istuinpinnan materiaali Pyökki-Multiplex
Jalkaristikon materiaali muovi
Jalkaristikon rakenne Rullasarja
Jalustan rakenne 5-sakarainen ristikkojalka
Pyörillä liikkuva malli Painon mukaan lukittuvat pyörät koville alustoille.
Paino 9 kg
Standardi DIN 68877
Tuotetyyppi Jakkara

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 965391
Kopioi
EAN / GTIN 4016849295534
Kopioi
Valmistajan numero 9468H-3000
Kopioi
Valmistaja/vastuuhenkilö Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Kuvaus

Malli:

5-haarainen muovijalkaristikko. Istuinkorkeus säädettävissä turvakaasujousella, renkaan vapautus. Istuintaso pyökki-Multiplexiä, luonnonvärinen lakka. Istuimen ⌀ 400 mm.
Ristikkojalan ⌀ 640 mm.
Istuimen ⌀ 400 mm.

Standardi:

DIN 68877

Ohje:

Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Base-Tec" Näytä kaikki