Pyörivä jakkara, kangaspehmuste, suojatulpat

Tuote nro.: 965410
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Tuolin kantavuus: 120

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Tuolin kantavuus 120 kg
    Sarja Base-Tec
    Malli ilman pyöriä
    Istuin-⌀ 400 mm
    Jalkaristikon ⌀ 640 mm
    Korkeudensäätötapa renkaan vapautus
    Korkeudensäätömalli Kaasujousi
    Korkeudensäätöalue 430 mm - 600 mm
    Istuinpinnan materiaali Kangas
    Jalkaristikon materiaali muovi
    Istuinmateriaalin väri musta
    Jalkaristikon rakenne suojatulpat
    Jalustan rakenne 5-sakarainen ristikkojalka
    Standardi DIN 68877
    Tuotetyyppi Jakkara

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 965410
    EAN / GTIN 4016849572345
    Valmistajan numero 9467H-CI01

    Kuvaus

    Malli:

    5-haarainen muovijalkaristikko. Istuinkorkeus säädettävissä turvakaasujousella, renkaan vapautus. Istuin pehmeää kangasta, musta, ympärillä reunasuojus. Istuimen ⌀ 400 mm.
    Ristikkojalan ⌀ 640 mm.
    Istuimen ⌀ 400 mm.

    Standardi:

    DIN 68877