Pyörivä jakkara, keinonahka, suojatulpat ja jalkarengas

Tuote nro.: 965407
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Tuolin kantavuus: 120

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuolin kantavuus 120 kg
Sarja Base-Tec
Malli suuri istuinkorkeus
Istuin-⌀ 400 mm
Jalkaristikon ⌀ 680 mm
Korkeudensäätötapa renkaan vapautus
Korkeudensäätömalli Kaasujousi
Korkeudensäätöalue 570 mm - 850 mm
Istuinpinnan materiaali Tekonahkaa
Jalkaristikon materiaali muovi
Istuinmateriaalin väri musta
Jalkaristikon rakenne suojatulpat ja jalkarengas
Jalustan rakenne 5-sakarainen ristikkojalka
Standardi DIN 68877
Tuotetyyppi Jakkara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 965407
EAN / GTIN 4016849534657
Valmistajan numero 9469H-0551 NEU

Kuvaus

Malli:

5-haarainen muovijalkaristikko. Istuinkorkeus säädettävissä turvakaasujousella, renkaan vapautus. Istuin pestävää tekonahkaa, musta, ympärillä reunasuojus. Istuimen ⌀ 400 mm.
Ristikkojalan ⌀ 680 mm, jalkarengas korkeussäädettävä.
Istuimen ⌀ 400 mm.

Standardi:

DIN 68877