Pyörivä jakkara, puu, suojatulpat ja jalkarengas

Tuote nro.: 965392
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Tuolin kantavuus: 120

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Tuolin kantavuus 120 kg
    Sarja Base-Tec
    Malli suuri istuinkorkeus
    Istuin-⌀ 400 mm
    Jalkaristikon ⌀ 680 mm
    Korkeudensäätötapa renkaan vapautus
    Korkeudensäätömalli Kaasujousi
    Korkeudensäätöalue 570 mm - 850 mm
    Istuinpinnan materiaali Pyökki-Multiplex
    Jalkaristikon materiaali muovi
    Jalkaristikon rakenne suojatulpat ja jalkarengas
    Jalustan rakenne 5-sakarainen ristikkojalka
    Paino 8,5 kg
    Standardi DIN 68877
    Tuotetyyppi Jakkara

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 965392
    EAN / GTIN 4016849295541
    Valmistajan numero 9469H-3000

    Kuvaus

    Malli:

    5-haarainen muovijalkaristikko. Istuinkorkeus säädettävissä turvakaasujousella, renkaan vapautus. Istuintaso pyökki-Multiplexiä, luonnonvärinen lakka. Istuimen ⌀ 400 mm.
    Ristikkojalan ⌀ 680 mm, jalkarengas korkeussäädettävä.
    Istuimen ⌀ 400 mm.

    Standardi:

    DIN 68877