Pyörivä työtuoli, puu, suojatulpat ja jalkarengas

Tuote nro.: 965332
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Tuolin kantavuus: 120

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Tuolin kantavuus 120 kg
    Sarja Base-Tec
    Malli suuri istuinkorkeus
    Istuimen leveys 430 mm
    Istuimen syvyys 400 mm
    Selkänojan korkeus 340 mm
    Jalkaristikon ⌀ 680 mm
    Korkeudensäätötapa Korkeussäätövipu
    Korkeudensäätöalue 570 mm - 840 mm
    Istuimen kallistussäädettävä ei
    Istuinpinnan materiaali Pyökki-Multiplex
    Jalkaristikon materiaali teräs
    Jalkaristikon rakenne suojatulpat ja jalkarengas
    Jalustan rakenne 5-sakarainen ristikkojalka
    Käsinojapari mukautettava ei
    Standardi DIN 68877
    Tuotetyyppi Pyörivä työtuoli

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 965332
    EAN / GTIN 4016849295428
    Valmistajan numero 9651H-3000

    Kuvaus

    Malli:

    Istuin ja selkänoja moninkertaisesti liimattua pyökki-Multiplexiä, luonnonväriseksi lakattu, pestävä ja vastustuskykyinen.
    Istuin (leveys × syvyys) 430×400 mm. Selkänojan korkeus: 340 mm
    Istuin (leveys × syvyys) 430×400 mm. Selkänojan korkeus: 340 mm

    Standardi:

    DIN 68877