{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuolin kantavuus | 120 kg | |
Sarja | Base-Tec | |
Malli | suuri istuinkorkeus | |
Istuin-⌀ | 400 mm | |
Jalkaristikon ⌀ | 680 mm | |
Korkeudensäätötapa | renkaan vapautus | |
Korkeudensäätömalli | Kaasujousi | |
Korkeudensäätöalue | 570 mm - 850 mm | |
Istuinpinnan materiaali | Kangas | |
Jalkaristikon materiaali | muovi | |
Istuinmateriaalin väri | musta | |
Jalkaristikon rakenne | suojatulpat ja jalkarengas | |
Jalustan rakenne | 5-sakarainen ristikkojalka | |
Standardi | DIN 68877 | |
Tuotetyyppi | Jakkara |
Tuotekoodi | 965412 | |
EAN / GTIN | 4016849572338 | |
Valmistajan numero | 9469H-CI01 |