Pyörivä jakkara, PU-vaahto, suojatulpat ja jalkarengas

Tuote nro.: 965397
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
  • Tuolin kantavuus: 120

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuolin kantavuus 120 kg
Sarja Base-Tec
Malli suuri istuinkorkeus
Istuin-⌀ 350 mm
Jalkaristikon ⌀ 680 mm
Korkeudensäätötapa renkaan vapautus
Korkeudensäätömalli Kaasujousi
Korkeudensäätöalue 570 mm - 850 mm
Kantavuus 120 kg
Istuinpinnan materiaali PU-vaahto
Jalkaristikon materiaali muovi
Istuinmateriaalin väri musta
Jalkaristikon rakenne suojatulpat ja jalkarengas
Jalustan rakenne 5-sakarainen ristikkojalka
Standardi DIN 68877
Tuotetyyppi Jakkara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 965397
EAN / GTIN 4016849295633
Valmistajan numero 9469H-2000

Kuvaus

Malli:

5-haarainen muovijalkaristikko. Istuinkorkeus säädettävissä turvakaasujousella, renkaan vapautus. Istuin lujaa PU-vaahtoa. Istuimen ⌀ 350 mm.
Ristikkojalan ⌀ 680 mm, jalkarengas korkeussäädettävä.
Istuimen ⌀ 350 mm.

Standardi:

DIN 68877

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin