{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 100 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 400 mm | |
Vääntömomenttialue | 10 Nm - 100 Nm | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 1 Nm | |
Paino | 550 g | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | haptinen | |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Taittotoiminto | ei | |
Liukutoiminto | ei | |
QuickRelease / pikavaihtotoiminto | ei | |
Maksimiosoitin | kyllä | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | Maksimiosoitin | |
Palaute | osoittava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | Ei säädettävissä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 310 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 655500 100 | |
EAN / GTIN | 4560138443941 | |
Valmistajan numero | DB100N-S |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Vääntömomenttiavain, jossa asteikkomittakello, Suurin kiristysmomentti: 100Nm
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa
472,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa
330,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
107 kappaletta varastossa
463,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen |
Vääntömomenttialue | 10 Nm - 100 Nm | 20 Nm - 100 Nm | 20 Nm - 100 Nm |
Kokonaispituus L | 400 mm | 380 mm | 417 mm |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 % | ±4 % | ± 2 %; ±3 % |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Laukaisuarvon asetus | Maksimiosoitin | Maksimiosoitin | Maksimiosoitin |
Tuotetyyppi | Momenttiavain | Momenttiavain | Momenttiavain |