{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 280 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 691 mm | |
Vääntömomenttialue | 35 Nm - 280 Nm | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 5 Nm | |
Paino | 1 650 g | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | haptinen | |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Taittotoiminto | ei | |
Liukutoiminto | ei | |
QuickRelease / pikavaihtotoiminto | ei | |
Maksimiosoitin | kyllä | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | Maksimiosoitin | |
Palaute | osoittava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | Ei säädettävissä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 600 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 655500 280 | |
EAN / GTIN | 4580135821061 | |
Valmistajan numero | DB280N-1/2-S |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Vääntömomenttiavain, jossa asteikkomittakello, Suurin kiristysmomentti: 280Nm
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
664,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
461,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
624,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema valittavissa | Nm | Nm | Nm |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen |
Tiedot tallennettavissa | ei | ei | ei |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | vääntöneliö (räikkä) | vääntöneliö (räikkä) |
Laukaisuarvon asetus | Maksimiosoitin | Maksimiosoitin | Maksimiosoitin |
Laukaisuarvon säädettävyys | Ei säädettävissä | Ei säädettävissä | Ei säädettävissä |
Tuotetyyppi | Momenttiavain | Momenttiavain | Momenttiavain |