{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 6 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 205 mm | |
Vääntömomenttialue | 0,7 Nm - 6 Nm | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 0,1 Nm | |
Paino | 330 g | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | optinen | |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Taittotoiminto | ei | |
Liukutoiminto | ei | |
QuickRelease / pikavaihtotoiminto | ei | |
Maksimiosoitin | kyllä | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | Maksimiosoitin | |
Palaute | osoittava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | Ei säädettävissä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 170 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 655500 6 | |
EAN / GTIN | 4562135127169 | |
Valmistajan numero | DB6N4-S |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Vääntömomenttiavain, jossa asteikkomittakello, Suurin kiristysmomentti: 6Nm
pyynnöstä
Varastossa
106 kappaletta varastossa
420,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa
285,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
124 kappaletta varastossa
279,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema valittavissa | Nm | Nm | Nm |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma |
Paino | 330 g | 400 g | 300 g |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | Vääntönelikulma (räikkä) | vääntöneliö (räikkä) |
Laukaisuarvon asetus | Maksimiosoitin | Maksimiosoitin | asetusasteikko |
Laukaisuarvon säädettävyys | Ei säädettävissä | Ei säädettävissä | säädettävä |
Tuotetyyppi | Momenttiavain | Momenttiavain | Momenttiavain |