{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 12 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 205 mm | |
Vääntömomenttialue | 1,4 Nm - 12 Nm | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 0,2 Nm | |
Paino | 330 g | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | haptinen | |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Taittotoiminto | ei | |
Liukutoiminto | ei | |
QuickRelease / pikavaihtotoiminto | ei | |
Maksimiosoitin | kyllä | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | Maksimiosoitin | |
Palaute | osoittava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | Ei säädettävissä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 170 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 655500 12 | |
EAN / GTIN | 4580135821481 | |
Valmistajan numero | DB12N4-S |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Vääntömomenttiavain, jossa asteikkomittakello, Suurin kiristysmomentti: 12Nm
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa
420,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa
292,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
95 kappaletta varastossa
461,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma |
Tiedot tallennettavissa | ei | ei | ei |
Paino | 330 g | 400 g | 700 g |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 % | ±4 % | ± 2 %; ±3 % |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
mittaustekniikka | mekaaninen | mekaaninen | elektroninen |
Laukaisuarvon asetus | Maksimiosoitin | Maksimiosoitin | Maksimiosoitin |