{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 50 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 320 mm | |
Vääntömomenttialue | 5 Nm - 50 Nm | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 0,5 Nm | |
Paino | 430 g | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | haptinen | |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Taittotoiminto | ei | |
Liukutoiminto | ei | |
QuickRelease / pikavaihtotoiminto | ei | |
Maksimiosoitin | kyllä | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | Maksimiosoitin | |
Palaute | osoittava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | Ei säädettävissä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 240 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 655500 50 | |
EAN / GTIN | 4560138443880 | |
Valmistajan numero | DB50N-S |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Vääntömomenttiavain, jossa asteikkomittakello, Suurin kiristysmomentti: 50Nm
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa
451,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
91 kappaletta varastossa
312,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
85 kappaletta varastossa
461,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema valittavissa | Nm | Nm | Nm |
Näyttö | analoginen | analoginen | digitaalinen |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 % | ±4 % | ± 2 %; ±3 % |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Laukaisuarvon asetus | Maksimiosoitin | Maksimiosoitin | Maksimiosoitin |
Palaute | osoittava | osoittava | osoittava |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 240 mm | 257 mm | 307 mm |