{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 1 000 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 1 488 mm | |
Vääntömomenttialue | 100 Nm - 1 000 Nm | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 10 Nm | |
Paino | 7 400 g | |
Vääntönelikulma | 1 tuuma | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | haptinen | |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Taittotoiminto | ei | |
Liukutoiminto | ei | |
QuickRelease / pikavaihtotoiminto | ei | |
Maksimiosoitin | kyllä | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | Maksimiosoitin | |
Palaute | osoittava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | Ei säädettävissä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 1 350 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 655500 1000 | |
EAN / GTIN | 4560138444269 | |
Valmistajan numero | DBE1000N-S |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Vääntömomenttiavain, jossa asteikkomittakello, Suurin kiristysmomentti: 1000Nm
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
1 711,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
1 131,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen |
Kokonaispituus L | 1 488 mm | 1 490 mm |
Suurin kiristysmomentti | 1 000 Nm | 1 000 Nm |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 % | ±4 % |
Mittaustapa | Vääntömomentti | Vääntömomentti |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | vääntöneliö (räikkä) |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 1 350 mm | 1 345 mm |