{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 700 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 1 260 mm | |
Vääntömomenttialue | 70 Nm - 700 Nm | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 10 Nm | |
Paino | 5 300 g | |
Vääntönelikulma | 3/4 tuuma | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | haptinen | |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Taittotoiminto | ei | |
Liukutoiminto | ei | |
QuickRelease / pikavaihtotoiminto | ei | |
Maksimiosoitin | kyllä | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | Maksimiosoitin | |
Palaute | osoittava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | Ei säädettävissä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 1 150 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 655500 700 | |
EAN / GTIN | 4560138442531 | |
Valmistajan numero | DBE700N-S |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Vääntömomenttiavain, jossa asteikkomittakello, Suurin kiristysmomentti: 700Nm
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
1 260,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
983,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema valittavissa | Nm | Nm |
Paino | 5 300 g | 5 500 g |
Suurin kiristysmomentti | 700 Nm | 700 Nm |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | vääntöneliö (räikkä) |
Laukaisuarvon säädettävyys | Ei säädettävissä | Ei säädettävissä |
Tuotetyyppi | Momenttiavain | Momenttiavain |