{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 1,5 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 205 mm | |
Pään leveys b | 37 mm | |
Pään korkeus h | 59 mm | |
Vääntömomenttialue | 0,2 Nm - 1,5 Nm | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 0,02 Nm | |
Paino | 330 g | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | optinen | |
Liitäntämuoto | kiinteä | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Taittotoiminto | ei | |
Liukutoiminto | ei | |
QuickRelease / pikavaihtotoiminto | ei | |
Maksimiosoitin | kyllä | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | Maksimiosoitin | |
Palaute | osoittava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | Ei säädettävissä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 170 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 655500 1,5 | |
EAN / GTIN | 4562135127084 | |
Valmistajan numero | DB1.5N4-S |