{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Couple maximal | 200 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±3 % | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Longueur totale L | 501 mm | |
Plage de couples | 20 Nm - 200 Nm | |
Graduation 1 trait = | 2 Nm | |
Poids | 800 g | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Affichage | analogique | |
Signalisation de déclenchement | haptique | |
Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | |
Métrologie | mécanique | |
Fonction Knick | non | |
Fonction Slipper | non | |
QuickRelease/fonction de changement rapide | non | |
Index mobile | oui | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | Index mobile | |
Feedback | avec affichage | |
Lecture commutable | Nm | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | non réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 410 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Tuotekoodi | 655500 200 | |
EAN / GTIN | 4560138444009 | |
Valmistajan numero | DB200N-S |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Vääntömomenttiavain, jossa asteikkomittakello, Suurin kiristysmomentti: 200Nm
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa
504,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
350,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Plage de couples | 20 Nm - 200 Nm | 40 Nm - 200 Nm |
Norme | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Graduation 1 trait = | 2 Nm | 2 Nm |
Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | Carré d'entraînement (cliquet) |
Réglage de la valeur de déclenchement | Index mobile | Index mobile |
Réglage de la valeur de déclenchement | non réglable | non réglable |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 410 mm | 410 mm |