{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 100 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ± 2 %; ±3 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 417 mm | |
Vääntömomenttialue | 20 Nm - 100 Nm | |
Vääntömomenttialue | 14 lbfft - 75 lbfft | |
Näyttötarkkuus | 0,1 Nm | |
Paino | 1 020 g | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
Näyttö | digitaalinen | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Paristotyyppi | LR3 | |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | |
mittaustekniikka | elektroninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
näytön halkaisija | 3,5 tuuma | |
Laukaisuarvon asetus | Maksimiosoitin | |
Palaute | osoittava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | Ei säädettävissä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 336 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 655550 100 | |
EAN / GTIN | 4045197727848 | |
Valmistajan numero | 655550 100 |