{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 30 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ± 2 %; ±3 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 345 mm | |
Vääntömomenttialue | 6 Nm - 30 Nm | |
Vääntömomenttialue | 4 lbfft - 22 lbfft | |
Näyttötarkkuus | 0,01 Nm | |
Paino | 700 g | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
Näyttö | digitaalinen | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Paristotyyppi | LR3 | |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | |
mittaustekniikka | elektroninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
näytön halkaisija | 2,8 tuuma | |
Laukaisuarvon asetus | Maksimiosoitin | |
Palaute | osoittava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | Ei säädettävissä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 269 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 655550 30 | |
EAN / GTIN | 4045197804310 | |
Valmistajan numero | 655550 30 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektroninenvääntömomenttiavain, jossa digitaalinen asteikkomittakello 30 Nm
pyynnöstä
Varastossa
96 kappaletta varastossa
454,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
100 kappaletta varastossa
599,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema valittavissa | Nm | Nm ;lbfft ;lbfin |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen |
Vääntömomenttialue | 6 ;30 | 6 ;30 |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | Akkukäyttöinen |
Kokonaispituus L | 345 | 355 |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ± 2 ;±3 | ± 2 ;±3 |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | Valmistajan tarkastuspöytäkirja |