{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 340 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ± 2 %; ±3 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 655 mm | |
Vääntömomenttialue | 68 Nm - 340 Nm | |
Vääntömomenttialue | 50 lbfft - 250 lbfft | |
Näyttötarkkuus | 0,1 Nm | |
Paino | 1 650 g | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Näyttö | digitaalinen | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Paristotyyppi | LR3 | |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | |
mittaustekniikka | elektroninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
näytön halkaisija | 3,5 tuuma | |
Laukaisuarvon asetus | Maksimiosoitin | |
Palaute | osoittava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | Ei säädettävissä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 567 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 655550 340 | |
EAN / GTIN | 4045197727879 | |
Valmistajan numero | 655550 340 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Elektroninenvääntömomenttiavain, jossa digitaalinen asteikkomittakello 340 Nm
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
685,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
73 kappaletta varastossa
832,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vääntönelikulma | 1/2 | 1/2 |
Näyttö | digitaalinen | digitaalinen |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | Akkukäyttöinen |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ± 2 ;±3 | ± 2 ;±3 |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | Vääntönelikulma (räikkä) |
Laukaisuarvon asetus | Maksimiosoitin | digitaalinen, säädettävä |
Palaute | osoittava | osoittava ;irrottava ;äänimerkki |