{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 10 mm | |
Avaimen pituus L | 170 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 5,5 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 8 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614900 10 | |
EAN / GTIN | 4045197442048 | |
Valmistajan numero | 614900 10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kiintolenkkiavain, pitkä malli 10 mm
pyynnöstä
Varastossa
937 kappaletta varastossa
4,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
105 kappaletta varastossa
6,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
488 kappaletta varastossa
7,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kidan enimmäiskorkeus h1 | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Renkaan asento | 15 astetta | 15 astetta | 10 astetta |
Avaimen pituus L | 170 mm | 190 mm | 165 mm |
Avainkoko | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin korkeus h2 max | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |