{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 9 mm | |
Avaimen pituus L | 158 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 5,5 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 8 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614900 9 | |
EAN / GTIN | 4045197442031 | |
Valmistajan numero | 614900 9 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kiintolenkkiavain, pitkä malli 9 mm
pyynnöstä
Varastossa
394 kappaletta varastossa
4,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 557 kappaletta varastossa
3,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kidan enimmäiskorkeus h1 | 5,5 | 4,5 |
Pinta | kromattu | kromattu |
Renkaan asento | 15 | 15 |
Avaimen pituus L | 158 | 130 |
Avainkoko | 9 | 9 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain |