{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 16 mm | |
Avaimen pituus L | 242 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 8 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 11 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614900 16 | |
EAN / GTIN | 4045197442109 | |
Valmistajan numero | 614900 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kiintolenkkiavain, pitkä malli 16 mm
pyynnöstä
Varastossa
229 kappaletta varastossa
6,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 422 kappaletta varastossa
6,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | muottiintaottu |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 8 | 8 |
Renkaan asento | 15 | 15 |
Avainkoko | 16 | 16 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin korkeus h2 max | 11 | 13 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain |