{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 21 mm | |
Avaimen pituus L | 302 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 9,2 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 13,5 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614900 21 | |
EAN / GTIN | 4045197442154 | |
Valmistajan numero | 614900 21 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kiintolenkkiavain, pitkä malli 21 mm
pyynnöstä
Varastossa
403 kappaletta varastossa
11,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 165 kappaletta varastossa
9,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | muottiintaottu |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 9,2 | 10 |
Renkaan asento | 15 | 15 |
Avaimen pituus L | 302 | 250 |
Avainkoko | 21 | 21 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |