Kiintolenkkiavain, pitkä malli 19 mm

Tuote nro.: 614900 19
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
708 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 19 mm
Avaimen pituus L 278 mm
kidan enimmäiskorkeus h1 8,5 mm
suurin lenkin korkeus h2 max 13 mm
Renkaan asento 15 astetta
Valmistusmenetelmä muottiintaottu
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 614900 19
EAN / GTIN 4045197442130
Valmistajan numero 614900 19

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.
Soikea varsi.

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kiintolenkkiavain, pitkä malli  19 mm

Kiintolenkkiavain, pitkä malli 19 mm

pyynnöstä
Varastossa
708 kappaletta varastossa
8,97 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 869 kappaletta varastossa
7,48 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
kidan enimmäiskorkeus h1 8,5 9
Pinta kromattu kromattu
Renkaan asento 15 15
Avainkoon mitat metriset mitat metriset mitat
Raaka-aine kromivanadiiniterästä kromivanadiiniterästä
suurin lenkin korkeus h2 max 13 14
Tuotetyyppi Ruuviavain Ruuviavain

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin