Kiintolenkkiavain, pitkä malli 24 mm

Tuote nro.: 614900 24
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
470 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 24 mm
Avaimen pituus L 338 mm
kidan enimmäiskorkeus h1 10,2 mm
suurin lenkin korkeus h2 max 15,7 mm
Renkaan asento 15 astetta
Valmistusmenetelmä muottiintaottu
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 614900 24
EAN / GTIN 4045197442178
Valmistajan numero 614900 24

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.
Soikea varsi.

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kiintolenkkiavain, pitkä malli  24 mm

Kiintolenkkiavain, pitkä malli 24 mm

pyynnöstä
Varastossa
470 kappaletta varastossa
14,09 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 718 kappaletta varastossa
11,90 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Valmistusmenetelmä muottiintaottu muottiintaottu
kidan enimmäiskorkeus h1 10,2 12
Avaimen pituus L 338 280
Avainkoko 24 24
Avainkoon mitat metriset mitat metriset mitat
Raaka-aine kromivanadiiniterästä kromivanadiiniterästä
Tuotetyyppi Ruuviavain Ruuviavain

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin