{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 27 mm | |
Avaimen pituus L | 386 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 12 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 18 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614900 27 | |
EAN / GTIN | 4045197442185 | |
Valmistajan numero | 614900 27 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kiintolenkkiavain, pitkä malli, Avainkoko: 27mm
pyynnöstä
Varastossa
472 kappaletta varastossa
16,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
466 kappaletta varastossa
22,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinta | kromattu | krominiklattu |
Avaimen pituus L | 386 mm | 385 mm |
Avainkoko | 27 mm | 27 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromiterässeosta |
suurin lenkin korkeus h2 max | 18 mm | 18 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain |