{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 18 mm | |
Avaimen pituus L | 266 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 8,5 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 12 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614900 18 | |
EAN / GTIN | 4045197442123 | |
Valmistajan numero | 614900 18 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kiintolenkkiavain, pitkä malli 18 mm
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa
7,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 178 kappaletta varastossa
6,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | muottiintaottu |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 8,5 | 9 |
Pinta | kromattu | kromattu |
Renkaan asento | 15 | 15 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
suurin lenkin korkeus h2 max | 12 | 14 |