{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 10 mm | |
Avaimen pituus L | 190 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 5,5 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 8 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Raaka-aine | kromimolybdeeniterästä | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614950 10 | |
EAN / GTIN | 4045197511171 | |
Valmistajan numero | 614950 10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kiintolenkkiavain, erikoispitkä malli 10 mm
pyynnöstä
Varastossa
117 kappaletta varastossa
6,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 089 kappaletta varastossa
3,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kidan enimmäiskorkeus h1 | 5,5 | 5 |
Avaimen pituus L | 190 | 140 |
Avainkoko | 10 | 10 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromimolybdeeniterästä | kromivanadiiniterästä |
suurin lenkin korkeus h2 max | 8 | 9 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain |