{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 15 mm | |
Avaimen pituus L | 275 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 7 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 11 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Raaka-aine | kromimolybdeeniterästä | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614950 15 | |
EAN / GTIN | 4045197511324 | |
Valmistajan numero | 614950 15 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kiintolenkkiavain, erikoispitkä malli, Avainkoko: 15mm
pyynnöstä
Varastossa
325 kappaletta varastossa
10,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
424 kappaletta varastossa
6,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
138 kappaletta varastossa
10,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kidan enimmäiskorkeus h1 | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Avaimen pituus L | 275 mm | 230 mm | 215 mm |
Avainkoko | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromimolybdeeniterästä | kromivanadiiniterästä | kromiterässeosta |
suurin lenkin korkeus h2 max | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |