{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 12 mm | |
Avaimen pituus L | 220 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 6 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 9 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Raaka-aine | kromimolybdeeniterästä | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614950 12 | |
EAN / GTIN | 4045197511195 | |
Valmistajan numero | 614950 12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kiintolenkkiavain, erikoispitkä malli, Avainkoko: 12mm
pyynnöstä
Varastossa
264 kappaletta varastossa
8,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
277 kappaletta varastossa
4,91 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 823 kappaletta varastossa
8,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kidan enimmäiskorkeus h1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Renkaan asento | 15 astetta | 15 astetta | 10 astetta |
Avainkoko | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromimolybdeeniterästä | kromivanadiiniterästä | kromiterässeosta |
suurin lenkin korkeus h2 max | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |