{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 19 mm | |
Avaimen pituus L | 340 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 8,5 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 13 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Raaka-aine | kromimolybdeeniterästä | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614950 19 | |
EAN / GTIN | 4045197511362 | |
Valmistajan numero | 614950 19 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kiintolenkkiavain, erikoispitkä malli 19 mm
pyynnöstä
Varastossa
617 kappaletta varastossa
13,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 624 kappaletta varastossa
7,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kidan enimmäiskorkeus h1 | 8,5 | 9 |
Renkaan asento | 15 | 15 |
Avaimen pituus L | 340 | 230 |
Avainkoko | 19 | 19 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromimolybdeeniterästä | kromivanadiiniterästä |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain |