{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 14 mm | |
Avaimen pituus L | 260 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 6,5 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 10 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Raaka-aine | kromimolybdeeniterästä | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614950 14 | |
EAN / GTIN | 4045197511317 | |
Valmistajan numero | 614950 14 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kiintolenkkiavain, erikoispitkä malli, Avainkoko: 14mm
pyynnöstä
Varastossa
358 kappaletta varastossa
9,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
448 kappaletta varastossa
5,69 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
253 kappaletta varastossa
9,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kidan enimmäiskorkeus h1 | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Renkaan asento | 15 astetta | 15 astetta | 10 astetta |
Avaimen pituus L | 260 mm | 218 mm | 210 mm |
Avainkoko | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Raaka-aine | kromimolybdeeniterästä | kromivanadiiniterästä | kromiterässeosta |
suurin lenkin korkeus h2 max | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |