{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 17 mm | |
Avaimen pituus L | 310 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 8 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 12 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Raaka-aine | kromimolybdeeniterästä | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614950 17 | |
EAN / GTIN | 4045197511348 | |
Valmistajan numero | 614950 17 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kiintolenkkiavain, erikoispitkä malli, Avainkoko: 17mm
pyynnöstä
Varastossa
704 kappaletta varastossa
11,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
912 kappaletta varastossa
6,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
816 kappaletta varastossa
12,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kidan enimmäiskorkeus h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Renkaan asento | 15 astetta | 15 astetta | 10 astetta |
Avaimen pituus L | 310 mm | 254 mm | 240 mm |
Avainkoko | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin korkeus h2 max | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |