{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 10 mm | |
Avaimen pituus L | 165 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 5,5 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 8 mm | |
Renkaan asento | 10 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | krominiklattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
Rengas syvään taivutettu | kyllä | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614600 10 | |
EAN / GTIN | 4062406220624 | |
Valmistajan numero | 614600 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kiintolenkkiavain, pitkä malli 10 mm
pyynnöstä
Varastossa
649 kappaletta varastossa
7,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 556 kappaletta varastossa
7,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | muottiintaottu |
Pinta | krominiklattu | mattakromattu |
Avaimen pituus L | 165 | 125 |
Avainkoko | 10 | 10 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin korkeus h2 max | 8 | 9 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain |