{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 16 mm | |
Avaimen pituus L | 230 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 8 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 11 mm | |
Renkaan asento | 10 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | krominiklattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
Rengas syvään taivutettu | kyllä | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614600 16 | |
EAN / GTIN | 4062406220679 | |
Valmistajan numero | 614600 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kiintolenkkiavain, pitkä malli, Avainkoko: 16mm
pyynnöstä
Varastossa
337 kappaletta varastossa
11,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
205 kappaletta varastossa
6,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
221 kappaletta varastossa
11,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kidan enimmäiskorkeus h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Renkaan asento | 10 astetta | 15 astetta | 15 astetta |
Avaimen pituus L | 230 mm | 242 mm | 295 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromiterässeosta | kromivanadiiniterästä | kromimolybdeeniterästä |
suurin lenkin korkeus h2 max | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |