{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 8 mm | |
Avaimen pituus L | 145 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 5 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 7 mm | |
Renkaan asento | 10 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | krominiklattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
Rengas syvään taivutettu | kyllä | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614600 8 | |
EAN / GTIN | 4062406219680 | |
Valmistajan numero | 614600 8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kiintolenkkiavain, pitkä malli, Avainkoko: 8mm
pyynnöstä
Varastossa
1 897 kappaletta varastossa
6,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 018 kappaletta varastossa
4,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | muottiintaottu |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 5 mm | 5 mm |
Renkaan asento | 10 astetta | 15 astetta |
Avaimen pituus L | 145 mm | 148 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromiterässeosta | kromivanadiiniterästä |
suurin lenkin korkeus h2 max | 7 mm | 7 mm |