{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 21 mm | |
Avaimen pituus L | 280 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 9,2 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 13,5 mm | |
Renkaan asento | 10 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | krominiklattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
Rengas syvään taivutettu | kyllä | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614600 21 | |
EAN / GTIN | 4062406220723 | |
Valmistajan numero | 614600 21 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kiintolenkkiavain, pitkä malli 21 mm
pyynnöstä
Varastossa
254 kappaletta varastossa
15,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
755 kappaletta varastossa
16,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | muottiintaottu |
Pinta | krominiklattu | mattakromattu |
Avainkoko | 21 | 21 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromiterässeosta | kromivanadiiniterästä |
suurin lenkin korkeus h2 max | 13,5 | 15 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain |