{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 20 mm | |
Avaimen pituus L | 280 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 9 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 13,1 mm | |
Renkaan asento | 10 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | krominiklattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
Rengas syvään taivutettu | kyllä | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614600 20 | |
EAN / GTIN | 4062406220716 | |
Valmistajan numero | 614600 20 |