Kiintolenkkiavain, pitkä malli, Avainkoko: 13mm

Tuote nro.: 614600 13
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
596 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 13 mm
Avaimen pituus L 195 mm
kidan enimmäiskorkeus h1 6,5 mm
suurin lenkin korkeus h2 max 10 mm
Renkaan asento 10 astetta
Valmistusmenetelmä muottiintaottu
Raaka-aine kromiterässeosta
Pinta krominiklattu
Avainkoon mitat metriset mitat
kipinöimätön ei
Rengas syvään taivutettu kyllä
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 614600 13
EAN / GTIN 4062406220648
Valmistajan numero 614600 13
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.
Pitävän otteen mahdollistava varren profiili. Pitkäikäinen ja erittäin suurta rasitusta kestävä. Lenkkipää jyrkästi taivutettu.

Standardi:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu (hilseilemätön), pyöristetty pinta.

Ohje:

HT-Drive − erikoisprofiili. Erittäin tarkka profiili − kehitetty ilmailu- ja avaruusteollisuuden tarpeisiin. Tällä profiililla varustetut työkalut tunnistaa HT-Drive-merkistä. Edut:
  • Ruuveihin kosketetaan sivulta. – Ruuveja suojataan. – Ruuvien käyttöikä pitenee.
  • Suurempi tartuntapinta ruuvin ja työkalun välissä. − Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin