{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 19 mm | |
Avaimen pituus L | 265 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 8,5 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 13 mm | |
Renkaan asento | 10 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | krominiklattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
Rengas syvään taivutettu | kyllä | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614600 19 | |
EAN / GTIN | 4062406220709 | |
Valmistajan numero | 614600 19 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kiintolenkkiavain, pitkä malli, Avainkoko: 19mm
pyynnöstä
Varastossa
434 kappaletta varastossa
14,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
963 kappaletta varastossa
9,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
538 kappaletta varastossa
13,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kidan enimmäiskorkeus h1 | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Avaimen pituus L | 265 mm | 278 mm | 340 mm |
Avainkoko | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromiterässeosta | kromivanadiiniterästä | kromimolybdeeniterästä |
suurin lenkin korkeus h2 max | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |