{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 22 mm | |
Avaimen pituus L | 300 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 9,5 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 14,2 mm | |
Renkaan asento | 10 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | krominiklattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
Rengas syvään taivutettu | kyllä | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614600 22 | |
EAN / GTIN | 4062406220730 | |
Valmistajan numero | 614600 22 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kiintolenkkiavain, pitkä malli 22 mm
pyynnöstä
Varastossa
239 kappaletta varastossa
17,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 576 kappaletta varastossa
16,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | muottiintaottu |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 9,5 | 10 |
Pinta | krominiklattu | mattakromattu |
Avaimen pituus L | 300 | 260 |
Avainkoko | 22 | 22 |
suurin lenkin korkeus h2 max | 14,2 | 15 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain |