{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 18 mm | |
Avaimen pituus L | 255 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 8,5 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 12 mm | |
Renkaan asento | 10 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | krominiklattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
Rengas syvään taivutettu | kyllä | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614600 18 | |
EAN / GTIN | 4062406220693 | |
Valmistajan numero | 614600 18 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kiintolenkkiavain, pitkä malli 18 mm
pyynnöstä
Varastossa
292 kappaletta varastossa
13,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
250 kappaletta varastossa
7,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
107 kappaletta varastossa
12,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kidan enimmäiskorkeus h1 | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Renkaan asento | 10 astetta | 15 astetta | 15 astetta |
Avaimen pituus L | 255 mm | 266 mm | 330 mm |
Avainkoko | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromiterässeosta | kromivanadiiniterästä | kromimolybdeeniterästä |
suurin lenkin korkeus h2 max | 12 mm | 12 mm | 12 mm |