{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Z4-hammastus | |
Hammastus, lyhytnimitys | Z4 | |
Hammastustyyppi | ristihammastettu | |
Hammastustiheysaste | hieno | |
Lastuava aine | KM TiAlN | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Muoto | D1009 | |
Muodon kuvaus | pallo | |
Pään ⌀ | 10 mm | |
Pään pituus | 9 mm | |
Kokonaispituus | 49 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 540560 D1009 | |
EAN / GTIN | 4027497279036 | |
Valmistajan numero | A50031009604TA081 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Jyrsintappi pinnoitettu Z4 − tiheä, ristihammastettu D1009
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
45,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
36,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN |
Muodon kuvaus | pallo | pallo |
Kokonaispituus | 49 | 49 |
Pään ⌀ | 10 | 10 |
Lastuava aine | KM TiAlN | KM TiAlN |
Hammastustiheysaste | hieno | keskikova |
Varren ⌀ | 6 | 6 |