{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Z4-hammastus | |
Hammastus, lyhytnimitys | Z4 | |
Hammastustyyppi | ristihammastettu | |
Hammastustiheysaste | hieno | |
Lastuava aine | KM TiAlN | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Muoto | M0618 | |
Muodon kuvaus | Suippokartio | |
Pään ⌀ | 6 mm | |
Pään pituus | 18 mm | |
Kokonaispituus | 50 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 540560 M0618 | |
EAN / GTIN | 4027497279098 | |
Valmistajan numero | A50050618604TA081 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jyrsintappi pinnoitettu Z4 − tiheä, ristihammastettu, KM TiAlN, Tyyppi: M0618
pyynnöstä
Varastossa
137 kappaletta varastossa
39,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
263 kappaletta varastossa
26,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
193 kappaletta varastossa
18,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
226 kappaletta varastossa
32,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
25,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
101 kappaletta varastossa
30,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muodon kuvaus | Suippokartio | Suippokartio | Suippokartio | Suippokartio | Suippokartio | Suippokartio |
Kokonaispituus | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Pään ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Lastuava aine | KM TiAlN | KM | KM | KM | KM | KM TiAlN |
Hammastustiheysaste | hieno | hieno | keskikova | eritt. hieno | keskikova | keskikova |
Sarja | Z4-hammastus | Z5-hammastus | Z7-hammastus | Z FINE -hammastus | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Pään pituus | 18 mm | 18 mm | 20 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |