{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Z4-hammastus | |
Hammastus, lyhytnimitys | Z4 | |
Hammastustyyppi | ristihammastettu | |
Hammastustiheysaste | hieno | |
Lastuava aine | KM TiAlN | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Muoto | D0807 | |
Muodon kuvaus | pallo | |
Pään ⌀ | 8 mm | |
Pään pituus | 7 mm | |
Kokonaispituus | 47 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 540560 D0807 | |
EAN / GTIN | 4027497275083 | |
Valmistajan numero | A50030807604TA081 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Jyrsintappi pinnoitettu Z4 − tiheä, ristihammastettu D0807
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
44,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
35,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN |
Muodon kuvaus | pallo | pallo |
Kokonaispituus | 47 | 47 |
Lastuava aine | KM TiAlN | KM TiAlN |
Sarja | Z4-hammastus | GARANT Master Uni |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi | Jyrsintappi |
Pään pituus | 7 | 7 |