{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Z4-hammastus | |
Hammastus, lyhytnimitys | Z4 | |
Hammastustyyppi | ristihammastettu | |
Hammastustiheysaste | hieno | |
Lastuava aine | KM TiAlN | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Muoto | G1225 | |
Muodon kuvaus | Suippokaari | |
Pään ⌀ | 12 mm | |
Pään pituus | 25 mm | |
Kokonaispituus | 65 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 540560 G1225 | |
EAN / GTIN | 4027497279074 | |
Valmistajan numero | A50041225604TA081 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jyrsintappi pinnoitettu Z4 − tiheä, ristihammastettu, KM TiAlN, Tyyppi: G1225
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
88,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
351 kappaletta varastossa
58,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
58,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
112 kappaletta varastossa
41,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
57,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
69,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muodon kuvaus | Suippokaari | Suippokaari | Suippokaari | Suippokaari | Suippokaari | Suippokaari |
Kokonaispituus | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 70 mm | 65 mm | 65 mm |
Pään ⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Lastuava aine | KM TiAlN | KM | KM | KM | KM | KM TiAlN |
Varren ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi |
Pään pituus | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |