{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Z4-hammastus | |
Hammastus, lyhytnimitys | Z4 | |
Hammastustyyppi | ristihammastettu | |
Hammastustiheysaste | hieno | |
Lastuava aine | KM TiAlN | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Muoto | A1625 | |
Muodon kuvaus | Lieriö ilman otsahammastusta | |
Pään ⌀ | 16 mm | |
Pään pituus | 25 mm | |
Kokonaispituus | 65 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 540560 A1625 | |
EAN / GTIN | 4027497278961 | |
Valmistajan numero | A50011625604TA081 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Jyrsintappi pinnoitettu Z4 − tiheä, ristihammastettu A1625
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
99,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
126 kappaletta varastossa
47,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
65,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
78,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muodon kuvaus | Lieriö ilman otsahammastusta | Lieriö ilman otsahammastusta | Lieriö ilman otsahammastusta | Lieriö ilman otsahammastusta |
Kokonaispituus | 65 | 70 | 65 | 65 |
Hammastustiheysaste | hieno | keskikova | keskikova | keskikova |
Hammastustyyppi | ristihammastettu | ristihammastettu | Epätasainen hammastus | Epätasainen hammastus |
Sarja | Z4-hammastus | Z7-hammastus | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi |
Pään pituus | 25 | 25 | 25 | 25 |