Jyrsintappi pinnoitettu Z4 − tiheä, ristihammastettu, KM TiAlN, Tyyppi: F1225

Tuote nro.: 540560 F1225
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
109 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Varren ⌀: 6

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Z4-hammastus
Hammastus, lyhytnimitys Z4
Hammastustyyppi ristihammastettu
Hammastustiheysaste hieno
Lastuava aine KM TiAlN
Pinnoitus TiAlN
Muoto F1225
Muodon kuvaus Pyörökaari
Pään ⌀ 12 mm
Pään pituus 25 mm
Kokonaispituus 65 mm
Varren ⌀ 6 mm
Tuotetyyppi Jyrsintappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 540560 F1225
EAN / GTIN 4027497279135
Valmistajan numero A50101225604TA081

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 

Kuvaus

Malli:

Varren ⌀ 6 mm.
LUKAS-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.
TiAIN-pinnoite pidentää kestoikää japarantaa lämmönkestävyyttä.
Suureen termiseen ja mekaaniseen kuormitukseen (heavy duty).
Muoto: pyörökaari (RBF).

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Jyrsintappi pinnoitettu Z4 − tiheä, ristihammastettu, KM TiAlN, Tyyppi: F1225

Jyrsintappi pinnoitettu Z4 − tiheä, ristihammastettu, KM TiAlN, Tyyppi: F1225

pyynnöstä
Varastossa
109 kappaletta varastossa
88,09 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa
65,09 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa
58,65 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa
65,32 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 425 kappaletta varastossa
41,75 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
197 kappaletta varastossa
52,21 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
56,47 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa
69,46 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa
57,50 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Kokonaispituus 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 70 mm 70 mm 70 mm 65 mm 65 mm
Pään ⌀ 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12,7 mm 12,7 mm 12 mm 12 mm
Lastuava aine KM TiAlN KM KM KM KM KM KM KM TiAlN KM
Hammastustiheysaste hieno eritt. hieno karkea eritt. harva (ei-rautam. / alum.) keskikova karkea karkea keskikova keskikova
Varren ⌀ 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Tuotetyyppi Jyrsintappi Jyrsintappi Jyrsintappi Jyrsintappi Jyrsintappi Jyrsintappi Jyrsintappi Jyrsintappi Jyrsintappi
Pään pituus 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin